Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stropna/zidna plafonjera ROBUS PORTAL DUAL WATTAGE CCT + zasilna LED 11/18W 3000/4000/6500K 80-89 (razred 1B) 1210/1950lm BIJ Okruglo Montaža na zid / na strop fi300x60mm IK07 IP54 120°

Šifra: 2868963

EAN: 5391370097192

LED Group

RPOXCCT3E-01

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Rasvjetni proizvodi
LED
Snaga svjetiljke (W)
11/18
Temperatura boja (K)
3000/4000/6500
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1210/1950
Boja kućišta
bijela
Oblik
Okruglo
Način montaže
Montaža na zid / na strop
Dimenzije (mm)
fi300x60
Otporno na udarce
IK07
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Kut zrake
120°
Nazivni napon (V)
220-240
Klasa energetske učinkovitosti
E

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije