Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stropna/zidna plafonjera THORNeco LENA VARIOFLEX 300 2400 830/35/40/57/65 LED 7,5/11/16/22W 3000-6500K 80-89 (razred 1B) 800/1200/1800/2400lm LED driver BIJ Montaža na zid / na strop fi300x58mm IK08

Šifra: 2863940

EAN: 9010757256880

THORN

96637982

No product image

Stropna/stenska plafonjera THORNeco LENA VARIOFLEX, Dimenzije 300x58mm, Nastavljiva moč in barva : 2400 lm (22W), 1800 lm (16W), 1200 lm (11W), 800 lm (7,5W), Barva svetlobe 3000/3500/4000/5700/6500K, IP54, IK08

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Rasvjetni proizvodi
LED
Snaga svjetiljke (W)
7,5/11/16/22
Temperatura boja (K)
3000-6500
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
800/1200/1800/2400
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Montaža na zid / na strop
Dimenzije (mm)
fi300x58
Otporno na udarce
IK08
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Nazivni napon (V)
220-240

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije