Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stropni nosač - navarena ploča Obo Bettermann US 3 K 40 A2 U-profil 400mm 30mm 50mm 5kN

Šifra: 2761703

EAN: 4012195705376

Obo Bettermann

6342405 - US 3 K 40 A2

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
U-profil
Dužina (mm)
400
Širina profila (mm)
30
Visina profila (mm)
50
Nosivost (kN)
5

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za funkcijsku jedinicu
ni za integriteto vezja
Materijal
Nehrđajući čelik
Nehrđajući čelik, uloženo
INOX
Kvaliteta materijala
Nehrđajući čelik V2A
Boja
Bez
Težina (kg)
0,71

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije