Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stropni nosač - navarena ploča Obo Bettermann US 5 K 120 FT U-profil 1200mm 50mm 50mm Vruće pocinčano 2,3kN

Šifra: 2762044

EAN: 4012196536177

Obo Bettermann

6341632 - US 5 K 120 FT

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
U-profil
Dužina (mm)
1200
Širina profila (mm)
50
Visina profila (mm)
50
Površina
Vroče cinkano
Nosivost (kN)
2,3

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za funkcijsku jedinicu
Da
Materijal
Čelik
Nehrđajući čelik, uloženo
ni inox
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Bez
Težina (kg)
3,37

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije