Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stropni nosač kabelske police Obo Bettermann MAH 60 100 FS 94mm 100mm čelik Neprekinuto cinčanje

Šifra: 2753068

EAN: 4012196939374

Obo Bettermann

6358705 - MAH 60 100 FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dužina (mm)
94
Širina (mm)
100
Materijal
Jeklo
Površina
Neprekinjeno pocinkano

Ostali podaci ili svojstva

Dimenzije navoja (metrički)
10
Sa spojnicom
ni izmenični trak
Podesivo
nenastavljiva
Prikladno za funkcijsku jedinicu
ni za integriteto vezja
Nehrđajući čelik, uloženo
ni inox

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije