Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stropni nosač kabelske police Obo Bettermann TPB 100 FS 36mm 100mm 116mm čelik Neprekinuto cinčanje

Šifra: 2750450

EAN: 4012195523666

Obo Bettermann

6357506 - TPB 100 FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dužina (mm)
36
Širina (mm)
100
Visina (mm)
116
Materijal
Jeklo
Površina
Neprekinjeno pocinkano

Ostali podaci ili svojstva

Dimenzije navoja (metrički)
10
Nosivost (N)
800
Sa spojnicom
Ne
Podesivo
Da
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije