Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Strujni transformator, mjerni DM0T 150A 5A fi 22mm 2VA cl1

Šifra: 2600346

EAN: 8013975210659

LOVATO

DM0T0150 - DM0T 150/5A

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DM0T
Primarna mjerna struja ln (A)
150
Sekundarna nazivna struja (A)
5
Promjer otvaranja (mm)
fi 22
Sekundarna nazivna prividna snaga (VA)
2
Razred točnosti
cl1

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Pretvarač napona za kablove
Snap montaža
Da
Sekundarna veza
Vijčani spoj

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije