Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Strujni transformator, mjerni DM0T 80A 5A fi 22mm 1,5VA cl1

Šifra: 1213827

EAN: 8013975210635

LOVATO

DM0T0080 - DM0T 80/5A

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DM0T
Primarna mjerna struja ln (A)
80
Sekundarna nazivna struja (A)
5
Promjer otvaranja (mm)
fi 22
Sekundarna nazivna prividna snaga (VA)
1,5
Razred točnosti
cl1

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Pretvarač napona za kablove
Snap montaža
Da
Sekundarna veza
Vijčani spoj

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije