Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Strujni transformator, mjerni DM1TA 500A 5A 50mm 80mm 2,5VA cl0,5 rastavljiv

Šifra: 2646183

EAN: 8013975178591

LOVATO

DM1TA0500 - DM1TA 500/5A

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DM1TA
Primarna mjerna struja ln (A)
500
Sekundarna nazivna struja (A)
5
Širina otvaranja
50
Visina otvaranja
80
Sekundarna nazivna prividna snaga (VA)
2,5
Razred točnosti
cl0,5

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Ostalo
Snap montaža
Da
Sekundarna veza
Vijčani spoj

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije