Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Strujni transformator, mjerni DM2T 200A 5A fi 23mm 30mm 10mm 2,5VA cl1

Šifra: 1202231

EAN: 8013975121801

LOVATO

DM2T0200 - DM2T 200/5A

No product image

Mjerni strujni transformator DM2T omjera 200/5 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DM2T
Primarna mjerna struja ln (A)
200
Sekundarna nazivna struja (A)
5
Promjer otvaranja (mm)
fi 23
Širina otvaranja
30
Visina otvaranja
10
Sekundarna nazivna prividna snaga (VA)
2,5
Razred točnosti
cl1

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
dijagram toka
Snap montaža
Da
S bakrenom šinom
Z bakreno letvijo
Sekundarni priključak
FAST-ON
Broj primarnih ulaza
1
Sekundarna veza
Vijčani spoj

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije