Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Strujni transformator, mjerni EFEN E3 1-3 3P 300A 5A 5VA cl0,5s

Šifra: 2748143

EAN: 4049857133093

EFEN

77287-1846 - E3 WB1-3 300/5A

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EFEN
Primarna mjerna struja ln (A)
300
Sekundarna nazivna struja (A)
5
Sekundarna nazivna prividna snaga (VA)
5
Razred točnosti
cl0,5s

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije