Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Strujni transformator, mjerni POWERLOGIC 400A 5A 41 41 10VA 1 Kalibrirana

Šifra: 2747649

EAN: 3606480618833

SCHNEIDER ELECTRIC

METSECT5MC040

No product image

Strujni transformator s nosačem DIN 400 5 za sabirnice 10 x 40 20 x 32 25 x 25

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
POWERLOGIC
Primarna mjerna struja ln (A)
400
Sekundarna nazivna struja (A)
5
Širina otvaranja
41
Visina otvaranja
41
Sekundarna nazivna prividna snaga (VA)
10
Razred točnosti
1
Potvrđeno
Kalibrirana

Ostali podaci ili svojstva

Ograničavajući faktor nadstruje
FS 5
S kontaktnom zaštitom
Ne
Izvedba
Odvojivi pretvarač struje
Snap montaža
Ne
S bakrenom šinom
Ne
Sekundarni priključak
Vijčani spoj
Broj primarnih ulaza
1
Kalibrirano
Ne
Razred točnosti
1
Visinski otvor (mm)
od 41 do 41
Širina otvora (mm)
od 41 do 41
Sekundarna veza
Vijčani spoj

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije