Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Strujni transformator, mjerni SENTRON 400A 5A 30mm 10mm 5VA cl0,5

Šifra: 2788037

EAN: 4001869559230

SIEMENS

4NC5225-2DE21 - 4NC52252DE21

No product image

Mjerni uređaji 7KM PAC omogućuju precizno, ponovljivo i pouzdano mjerenje energetskih vrijednosti za opskrbu, izlazne struje ili pojedinačna opterećenja. Oni ne samo da pružaju sveobuhvatne informacije o vašim električnim instalacijama i di

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Primarna mjerna struja ln (A)
400
Sekundarna nazivna struja (A)
5
Širina otvaranja
30
Visina otvaranja
10
Sekundarna nazivna prividna snaga (VA)
5
Razred točnosti
cl0,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije