Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Strujni transformator, mjerni WAGO 100A 5A 25,7mm 25,3mm 25,3mm 2,5VA 1 Kalibrirana

Šifra: 2764277

EAN: 4050821749332

WAGO

855-305/100-201

No product image

PI-CT, PRC 100A SRC 5A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Primarna mjerna struja ln (A)
100
Sekundarna nazivna struja (A)
5
Promjer otvaranja (mm)
25,7
Širina otvaranja
25,3
Visina otvaranja
25,3
Sekundarna nazivna prividna snaga (VA)
2,5
Razred točnosti
1
Potvrđeno
Kalibrirana

Ostali podaci ili svojstva

Ograničavajući faktor nadstruje
FS 5
S kontaktnom zaštitom
Da
Izvedba
Odvojivi pretvarač struje
Snap montaža
Da
S bakrenom šinom
Ne
Sekundarni priključak
Priključenje utikačem
Broj primarnih ulaza
1
Visina otvora (mm)
25,3
Širina otvora (mm)
25,3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije