Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stubišni automat EVE CRM 230V AC 16A 0,5-10min 1CO

Šifra: 1100259

EAN: 8594030338247

ETI

002470012 - CRM-4

No product image

Stubišni automat EVE CRM nazivnog napona 230 V AC, nazivne struje 16 A, podešavanje vremena djelovanja: 0,5 s do 10 min, izlaz 1x izmjenični

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVE CRM
Opskrbni napon (V)
230
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Nazivna uklopna struja (A)
16
Odgoda otpuštanja (min)
0,5-10
Broj izmjenjivača (CO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
Elektroničko
Način montaže
DIN-letev
Širina u modularnim razmacima
1
Ugradbena dubina (mm)
65
Upravljački napon 1 (V)
230
Vrsta upravljačkog napona 1
AC
Frekvencija upravljačkog napona 1 (Hz)
50

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije