Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stubišni automat Theben 230V AC 16A 0,5-20min 1NO 10 funkcija, nula, upozorenje prije isključivanja

Šifra: 2774990

EAN: 4003468000052

Theben

0060003 - ELPA 6 plus

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Theben
Opskrbni napon (V)
230
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Nazivna uklopna struja (A)
16
Odgoda otpuštanja (min)
0,5-20
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
Elektronsko s više funkcija
Način montaže
DIN-letev
Širina u modularnim razmacima
1
Ugradbena dubina (mm)
60
Upravljački napon 1 (V)
od 220 do 240
Vrsta upravljačkog napona 1
AC
Frekvencija upravljačkog napona 1 (Hz)
od 50 do 60
Maks. uklopna struja (cos phi = 0,6) (A)
16
Tipka za struju tinjalice (mA)
150
Vrsta spajanja
3 - in 4-žično vezje
Upozorenje na isključivanje
Treperenje
Mogućnost odabira prenapona
Da
Ponavljač
Ponovno nastavljiva + trajna luč + razširitev časa
Maks. snaga žarulje (W)
3600
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
3600
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
3600
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
1200
Broj kontakata kao zatvarač
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije