Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sučelje HAN CHORUS USB KNX Bus DIN 1M

Šifra: 1223589

EAN: 8011564795082

GEWISS

GW90706B

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CHORUS
Izvedba
USB
Interni EN EF - potreben prevod
KNX Bus
Način montaže
DIN

Ostali podaci ili svojstva

Sabirnički sustav KNX
Da
Sabirnički sustav KNX – radio
Ne
Sabirnički sustav radio-frekvencije
Ne
Sabirnički sustav LON
Ne
Sabirnički sustav Powernet
Ne
Ostali sabirnički sustavi
Bez
Širina u modularnim razmacima
1M
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Mat
Boja
bijela
RAL broj (slično)
7035
Transpaerntno
Ne
Maks. stopa prijenosa (Bd)
9600
Sa spojkom sabirnice
Da
S poljem za označavanje
Da
S LED indikatorom
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Radio frekventni dvosmjerni
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije