Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

5 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1144016, EAN: 8010300192208
VORTICE
19220 - METAL DRY AUTOMATIC

Sušilo za ruke VORTICE otporan na vandalizam masivan 1950W 230V BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2607127, EAN: 8010300192260
VORTICE
19226 - OPTIMAL DRY

Sušilo za ruke VORTICE 2000W BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1165330, EAN: 8010300192291
VORTICE
19229 - OPTIMAL DRY A

Sušilo za ruke VORTICE avtomatik 2000W BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2777626, EAN: 8010300192352
VORTICE
19235 - Optimal Dry Metal

Sušilo za ruke VORTICE masiven, vandalsko odporen 2000W 230V Inoks

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2778685, EAN: 8010300709079
VORTICE
70907 - VORT SUPER DRY UV BE

Sušilo za ruke VORTICE avtomatik 2050W 76dB IPX4 230V BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije