Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sustav kontrole pristupa, kon. ekey LCD, 4M DIN, RS485, 1O RLY 2A, 1I, 10-24VDC

Šifra: 2747025

EAN: 9120022225456

eKey

101162 - Home CP DRM 1

No product image

Upravljač EKEY za montažu na din letvu Dimenzije (Š x V x D) 70 x 86 x 54 mm 4 m DIN Napajanje 10 – 24V DC 1 x beznaponski relej maks. 2A RS485 terminal 1 beznaponski ulaz LCD displej 106 x 56 piksela KNX kompatibilan

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ekey
Radni napon (V)
10-24

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije