Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sustav videonadzora GIGAMEDIA samo na spletu = snemalnik, 4 + 1 kup. kam. GRATIS

Šifra: 2866799

EAN: 3838629926893

GIGAMEDIA

KITIP48CD4MPA 5K

No product image

Ekskluzivno na spletu: GRATIS še 1 kupolasta kamera! IP PoE videonadzorni set: 4 kupolaste kamere + 8-kanalni mrežni snemalnik z vgrajenim 1TB diskom za takojšnjo uporabo. Idealno za domove in manjša podjetja.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA

Ostali podaci ili svojstva

Maks. broj videoulaza
8
Memorijski kapacitet uključen u medij za pohranu (GB)
1024
Žičana veza kamere
Da
Sa IR lampom
Da
Broj točaka na slici (megapikseli)
4
Broj uključenih kamera
5
Broj RJ45 utičnica
8

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije