Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sustav videonadzora GIGAMEDIA samo na spletu = snemalnik, 4 cev. kam. + 1 GRATIS

Šifra: 2866652

EAN: 3838629926879

GIGAMEDIA

KITIP48C4MPA +

No product image

Ekskluzivno online: BESPLATNA 1 dome kamera! IP PoE set za video nadzor: 4 dome kamere + 8-kanalni mrežni snimač s ugrađenim tvrdim diskom od 1 TB za trenutnu upotrebu. Idealno za domove i mala poduzeća.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA

Ostali podaci ili svojstva

Tehnologija prijenosa
TCP / IP
Medij za spremanje
Tvrdi disk
Maks. broj videoulaza
8
Memorijski kapacitet uključen u medij za pohranu (GB)
1024
Žičana veza kamere
Da
Kamera stupnja zaštite (IP).
IP67
Sa IR lampom
Da
Broj točaka na slici (megapikseli)
4
Broj uključenih kamera
5
Broj RJ45 utičnica
8

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije