Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka - svjetleći element LED bez 264V 85-230V AC ZEL ugradnja u kućište

Šifra: 2798116

EAN: 4015082165680

Drugi proizv.

216568 - M22-LEDC230-G

No product image

LED svjetlosni element, zelena, ugradnja u dozi, 85-264V AC (230V), vijčani terminali

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Vrsta rasvjetnog tijela
LED
Držač svjetiljke
Bez
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
264
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
85-230
Tip napona za aktiviranje
AC
Broj svjetiljke
Zelena

Ostali podaci ili svojstva

S integriranim predotpornikom
Ne
S integriranom diodom
Da
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
264
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Vrsta pričvršćivanja
Učvršćivanje za pod
Integrirani transformator
Ne
S rasvjetnim tijelom
Da
Rasvjetni proizvodi
LED

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije