Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka - svjetleći element LED bez 85 - 264V 0V AC BIJ

Šifra: 1095072

EAN: 4015081847129

Drugi proizv.

216563 - M22-LED230-W

No product image

Svetilni LED element, bel, čelna namestitev, 85-264V AC (230V), vijačne sponke

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Vrsta rasvjetnog tijela
LED
Držač svjetiljke
Bez
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
85 - 264
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
0
Tip napona za aktiviranje
AC
Broj svjetiljke
bijela

Ostali podaci ili svojstva

S integriranim predotpornikom
Ne
S integriranom diodom
Da
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
264
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Vrsta pričvršćivanja
Prednje pričvršćivanje
Integrirani transformator
Ne
S rasvjetnim tijelom
Da
Rasvjetni proizvodi
LED

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije