Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka - svjetleći element PLATINUM za u kućište LED 185-265V AC BIJ

Šifra: 1218629

EAN: 8013975205983

LOVATO

LPXLPBM8

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLATINUM
Vrsta rasvjetnog tijela
LED
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
185-265
Tip napona za aktiviranje
AC
Broj svjetiljke
bijela

Ostali podaci ili svojstva

S integriranim predotpornikom
Ne
S integriranom diodom
Ne
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
185 - 265
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Vrsta pričvršćivanja
Prednje pričvršćivanje
S rasvjetnim tijelom
Da
Rasvjetni proizvodi
LED

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije