Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka - svjetleći element SCHNEIDER Neonska svjetiljka BA9s 230V od 0 do 0V AC N/A

Šifra: 2619611

EAN: 3389110784367

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB6EM0B - Control & Signalling

No product image

Blok s lampicom i kućištem / pričvrsnom prirubnicom za neonsku žarulju 230 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Vrsta rasvjetnog tijela
Neonska svjetiljka
Držač svjetiljke
BA9s
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
230
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
od 0 do 0
Tip napona za aktiviranje
AC
Broj svjetiljke
Nije primjenjivo

Ostali podaci ili svojstva

S integriranim predotpornikom
Da
S integriranom svjetiljkom
Ne
S integriranom diodom
Ne
S integriranim transformatorom
Ne
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
230
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
Povezanost plosnatim utikačem
Vrsta pričvršćivanja
Prednje pričvršćivanje

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije