Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka - svjetleći element SCHNEIDER Žarulja sa žarnom niti BA9s 230V 230V AC/DC prozirno

Šifra: 2617800

EAN: 3389110645392

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB2BV007 - Control & Signalling

No product image

Kućište signalne svjetiljke za čelnu montažu

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Vrsta rasvjetnog tijela
Žarulja sa žarnom niti
Držač svjetiljke
BA9s
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
230
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
230
Tip napona za aktiviranje
AC / DC
Broj svjetiljke
prozirno

Ostali podaci ili svojstva

S integriranim predotpornikom
Da
S integriranom svjetiljkom
Da
S integriranom diodom
Ne
S integriranim transformatorom
Ne
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
230
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Vrsta pričvršćivanja
Prednje pričvršćivanje

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije