Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka - svjetleći element SCHNEIDER Žarulja sa žarnom niti BA9s 400V od 0 do 0V AC N/A

Šifra: 2621213

EAN: 3389110908220

SCHNEIDER ELECTRIC

ZB5AV5 - Control & Signalling

No product image

Blok s lampicom i kućištem / pričvrsnom prirubnicom i žaruljom BA9S 400 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Vrsta rasvjetnog tijela
Žarulja sa žarnom niti
Držač svjetiljke
BA9s
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
400
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
od 0 do 0
Tip napona za aktiviranje
AC
Broj svjetiljke
Nije primjenjivo

Ostali podaci ili svojstva

S integriranim predotpornikom
Ne
S integriranom svjetiljkom
Da
S integriranom diodom
Ne
S integriranim transformatorom
Da
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
400
Vrsta priključka pomoćnog strujnog kruga
Vijčani spoj
Vrsta pričvršćivanja
Prednje pričvršćivanje

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije