Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za hitni slučaj LED AXP PREMIUM 1W 190lm trajni / pripravnostni spoj 1h LiFePO4 Automatska samoprovjera BIJ Podžbukno IP20 optika za otvorene prostorije

Šifra: 2747939

EAN: 5902869518243

AWEX

AXEPO/1W/B/1/SA/AT/W

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
AXP
Snaga svjetiljke (W)
1
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
190
Vrsta spajanja
trajni / pripravnostni spoj
Autonomija (h)
1
Kvaliteta baterija
Litium-Iron-Phosphate
Uređaj za praćenje
Samodejni preskus delovanja - avtotest
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Podžbukno
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Optika
optika za odprte prostore

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije