Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za hitni slučaj LED EXIT MEDIUM BASIC 1W 170lm pripravnostni spoj 1h BIJ Nadžbukno IP65

Šifra: 2608469

EAN: 5902448900810

AWEX

ETE/1W/E/1/SE/X/WH/C

No product image

Sigurnosna svjetiljka LED AWEX EXIT MEDIUM BASIC snage 1 W, svjetlosne jakosti 120 lumena, trajno/pripravni spoj, autonomije 1 sata, bijele boje, nadogradna, sa zaštitom IP65.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EXIT MEDIUM
Snaga svjetiljke (W)
1
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
170
Vrsta spajanja
pripravnostni spoj
Autonomija (h)
1
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Nadžbukno
Vrsta zaštite (IP)
IP65

Ostali podaci ili svojstva

Trajanje nazivnog pogona
1
Svjetlosni tok
120

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije