Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za hitni slučaj LED LOVATO II BASIC 1W 120lm pripravnostni spoj 3h BIJ Nadžbukno IP41 univerzalna optika

Šifra: 2762523

EAN: 5902869529546

AWEX

LV2U/1W/E/3/SE/X/WH/

No product image

Sigurnosna svjetiljka LED LOVATO II BASIC, nadogradna, kvadratna, snage 1W, svjetlosne jakosti 120 lumena, pripravni spoj, autonomije 3 sata, bijele boje, s univerzalnom optikom i zaštitom IP41.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO II
Snaga svjetiljke (W)
1
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
120
Vrsta spajanja
pripravnostni spoj
Autonomija (h)
3
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Nadžbukno
Vrsta zaštite (IP)
IP41
Optika
univerzalna optika

Ostali podaci ili svojstva

Oblik svjetiljke
kvadratna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije