Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za hitni slučaj LED LOVATO P PREMIUM 1W 185lm pripravnostni spoj 1h LiFePO4 BIJ Podžbukno kvadratno IP20 optika za otvorene prostorije

Šifra: 2796892

EAN: 5902869569979

AWEX

LVPO/1W/B/1/SE/AT/WH

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LOVATO P
Snaga svjetiljke (W)
1
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
185
Vrsta spajanja
pripravnostni spoj
Autonomija (h)
1
Kvaliteta baterija
Litium-Iron-Phosphate
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Podžbukno
Oblik
kvadratno
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Optika
optika za odprte prostore

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije