Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za hitni slučaj LED Pratica Modula Easy EU100 2W 100/250lm trajni / pripravnostni spoj 1-3h BIJ IP65

Šifra: 2809795

EAN: 8002219886446

BEGHELLI

18501

No product image

LED svjetiljka za hitne slučajeve BEGHELLI Pratica Modula Easy, ima snagu od 2W, svjetlosni tok od 100/250 lumena, trajnu/pripravnu vezu, autonomiju od 1/3 sata, bijela je, preklapa se i ima IP65 zaštitu

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Pratica Modula Easy
Snaga svjetiljke (W)
2
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
100/250
Vrsta spajanja
trajni / pripravnostni spoj
Autonomija (h)
1-3
Boja kućišta
bijela
Vrsta zaštite (IP)
IP65

Ostali podaci ili svojstva

Trajanje nazivnog pogona
1-3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije