Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za hitni slučaj LED REGOLO LED se ne može zamijeniti 3,5W trajni / pripravnostni spoj 3h LiFePO4 BIJ Nadžbukno 22m IP20

Šifra: 2809714

EAN: 8002219874962

BEGHELLI

N94502AT

No product image

BEGHELLI REGOLO LED svjetiljka za hitne slučajeve ima snagu od 3,5 W, trajnu/pripravnu vezu, autonomiju od 3 sata, bijela je, nadograđiva i ima IP20 zaštitu

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
REGOLO
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
3,5
Vrsta spajanja
trajni / pripravnostni spoj
Autonomija (h)
3
Kvaliteta baterija
Litium-Iron-Phosphate
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Nadžbukno
Udaljenost prepoznavanja (m)
22
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Trajanje nazivnog pogona
1-3
Matarijal kućišta
Plastika
Dovod energije
Periferno
Nazivni napon (V)
230
S rasvjetnim tijelom
s sijalko
Dužina (mm)
380
Širina (mm)
58
Visina/dubina (mm)
240

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije