Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Svjetiljka za hitni slučaj LED THORNeco NINA 30M LED se ne može zamijeniti 5,1W 70lm 5700K trajni / pripravnostni spoj 3h LiFePO4 Automatska samoprovjera BIJ Nadžbukno pravokutno bez

Šifra: 2805098

EAN: 9010299883360

THORN

96635654

No product image

LED THORN NINA 30M svjetiljka za hitne slučajeve ima snagu od 5,1 W, svjetlosni tok od 70 lumena, trajnu/pripravnu vezu, autonomiju od 3 sata, automatski test rada, nadograđena je i ima IP40 zaštitu. Na njega su pričvršćeni piktogrami.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORNeco
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
5,1
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
70
Temperatura boja (K)
5700
Vrsta spajanja
trajni / pripravnostni spoj
Autonomija (h)
3
Kvaliteta baterija
Litium-Iron-Phosphate
Uređaj za praćenje
Samodejni preskus delovanja - avtotest
Boja kućišta
bijela
Način montaže
Nadžbukno
Oblik
pravokutno
Držač svjetiljke
Bez
Vrsta zaštite (IP)
IP40

Ostali podaci ili svojstva

Matarijal kućišta
Plastika
Materijal poklopca
Plastika, opal
Nazivni napon (V)
od 220 do 240
Klasa zaštite
II
S rasvjetnim tijelom
Da
Dužina (mm)
343
Širina (mm)
45
Visina/dubina (mm)
231
Vrsta napona
AC
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
74000
Otporno na udarce
IK04
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom „D znak”
Ne
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od 0 do 40
Maks. snaga sustava (W)
5,1
Faktor snage
0,5
Vrsta ožičenja
pogodan za prolazno ožičenje
Presjek vodiča (mm2)
2,5
Vrsta priključka
Ostalo
Konstantna izlazna svjetlost (CLO)
Ne
Održavanje lumena pri srednjem vijeku trajanja od 50 000 sati na 25 °C ambijentalne (tq) (%)
80
Izmjenjivi upravljački uređaj
Da
Razred energetske učinkovitosti izvora svjetlosti prema EU regulativi 2019/2015
Nije potrebno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije