Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za indust. hale LEDINAIRE HighBay BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB 100/195W 4000/5000/6500K 840/865 15000/28000lm SIV IP65 220-240V 650-900mA 80-89 (razred 1B)

Šifra: 2854717

EAN: 8720169758971

PHILIPS

911401822687

No product image

LEDINAIRE HighBay All-in industrijska hala svjetiljka tvrtke PHILIPS ima snagu od 100 W ili 195 W, mogućnost podešavanja boje između 4000, 5000 i 6500 K, CRI80, svjetlosni tok od 15.000 ili 28.000 lumena i IP65 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDINAIRE HighBay
Snaga svjetiljke (W)
100/195
Temperatura boja (K)
4000/5000/6500
Boja svjetla
840/865
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
15000/28000
Boja kućišta
siva
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Nazivni napon (V)
220-240
Nazivna struja (mA)
650-900
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)

Ostali podaci ili svojstva

S radnim uređajem
Da
Prikladno za svjetlo u slučaju nužde
Ne
Matarijal kućišta
Aluminij
Način montaže
Površinska montaža
Sa zaštitnim pokrovom
Da
Materijal reflektora
Plastika
Visina/dubina (mm)
119
Klasa zaštite
I
Otporno na udarce
IK07
Otporno na kugle
Ne
Svjetiljka s ograničenom površinskom temperaturom „D znak”
Ne
S rasvjetnim tijelom
Da
Vrsta napona
AC
Reflektor
Ostalo
Prikladno za pomoćnu svjetiljku
Ne
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Razdjelnik svjetla
refraktorska leća
Kut zrake
Vrlo široki snop >80°
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
70000
Test filamenta prema IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od 25 do 25
Maks. snaga sustava (W)
195
Faktor snage
0,9
Vanjski promjer (mm)
320
Vrsta ožičenja
Završetak
Broj polova
3
Presjek vodiča (mm2)
1
Vrsta priključka
Ostalo
Integrirana struja u slučaju nužde
Ne
Konstantna izlazna svjetlost (CLO)
Ne
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM5
Ukupno harmonijsko izobličenje
20
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
140
Maks. broj rasvjetnih tijela po minijaturnom prekidaču C16
11
Maks. broj svjetiljki po minijaturnom prekidaču B16
9
Održavanje lumena pri srednjem vijeku trajanja od 50 000 sati na 25 °C ambijentalne (tq) (%)
80
Stopa kvarova pri srednjem vijeku trajanja od 50 000 sati na 25 °C ambijentalne (tq) (%)
7,5
Podesiva temperatura boje
Položaji
Podesiv svjetlosni tok
Položaji
Podesiv kut snopa
Ne
Izmjenjivi upravljački uređaj
Ne
Razred energetske učinkovitosti izvora svjetlosti prema EU regulativi 2019/2015
Nije potrebno
Rad putem Bluetootha
Ne
Fotobiološka sigurnost prema EN 62471
RG1
Boja reflekora
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije