Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za indust. hale THORN HIPAK G4 S LED10000-840 WB HF QC5 LED se ne može zamijeniti 57W 4000K 10000lm LED driver FO SIV IP65 80-89 (razred 1B)

Šifra: 2810602

EAN: 5063016301702

THORN

96636206

No product image

LED svjetiljka THORN HIPAK G4 S za industrijske hale ima snagu od 57W, neutralnu bijelu boju svjetla od 4000K, svjetlosni tok od 10.000 Im i IP65 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THORN
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
57
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
10000
Upravljački uređaj
LED driver FO
Boja kućišta
siva
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije