Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za indust. hale ZEBRA MULTIBAY Z2026 LED se ne može zamijeniti 100/150/200W 4000K 16000/24000/32000lm LED driver CRN 90 IP65 80-89 (razred 1B)

Šifra: 2850610

EAN: 3701395161754

ZEBRA

ZEB HBY 001

No product image

Svetilka za industrijske hale ZEBRA MULTIBAY ima možnost izbire moči med 100, 150 in 200 W, barvo temperature 4000K, izbiro lumen paketa 16000, 24000 in 32000 lm, stopnjo mehanske odpornosti IK08 in stopnjo zaščite IP65.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZEBRA
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
100/150/200
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
16000/24000/32000
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
Crna
Raspodjela svjetla
90
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije