Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za vlažne prostore DISANO THEMA 970 Linijsko ožičenje LED se ne može zamijeniti 49W 4000K 80-89 (razred 1B) 6384lm LED driver SIV 1260mm IP66

Šifra: 2846819

EAN: 3838629832309

DISANO

1647350072

No product image

Vodootporna svjetiljka DISANO THEMA 970 Linearno LED ožičenje ima snagu od 49W, boja svjetla 4000K, svjetlosni tok 6384lm, duljina je 1260mm i zamjenjuje svjetiljku s dvije fluorescentne svjetiljke 36W.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DISANO
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
49
Temperatura boja (K)
4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
6384
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
siva
Dužina (mm)
1260
Vrsta zaštite (IP)
IP66

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije