Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za vlažne prostore FORLIGHT POP LED se ne može zamijeniti 16,7W 4000K 80-89 (razred 1B) 1647lm LED driver uključen SIV 600mm IP65

Šifra: 2800422

EAN: 8445386132280

LEDS-C4

PX-0306-GRI

No product image

Vlažna sobna svjetiljka FORLIGHT POP LED dugačka je 600 mm, ima snagu od 16,1 W, neutralnu bijelu boju svjetla od 4000 K, svjetlosni tok od 2500 lumena, LED drajver, sive je boje i ima IP65 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
16,1
Temperatura boja (K)
4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1647
Upravljački uređaj
LED driver vključen
Boja kućišta
siva
Dužina (mm)
600
Vrsta zaštite (IP)
IP65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije