Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za vlažne prostore FORLIGHT POP LED se ne može zamijeniti 33,2W 4000K 3396lm LED driver uključen SIV 1200mm IP65

Šifra: 2800423

EAN: 8445386132297

LEDS-C4

PX-0307-GRI

No product image

FORLIGHT POP LED svjetiljka za vlažne prostorije duljine 1200 mm, ima snagu od 32,5 W, neutralnu bijelu boju od 4000 K, svjetlosni tok od 4879 lumena, LED drajver, sive je boje i ima IP65 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
33,2
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
3396
Upravljački uređaj
LED driver vključen
Boja kućišta
siva
Dužina (mm)
1200
Vrsta zaštite (IP)
IP65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije