Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za vlažne prostore LEDVANCE DAMP PROOF L 600 Ohišje 1X G13 SIV 600mm IK08 IP65

Šifra: 2849521

EAN: 4099854118050

OSRAM-Ledvance

118050

No product image

Svjetiljka za vlažne prostorije LEDVANCE DAMP PROOF - Kućište za 1x TLED T8 600mm pogodno je za ugradnju jedne LED cijevi T8 s G13 okovima, duljine 600mm, može se spojiti izravno na mrežu 230V i ima IP65 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDVANCE
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1X
Držač svjetiljke
G13
Boja kućišta
siva
Dužina (mm)
600
Otporno na udarce
IK08
Vrsta zaštite (IP)
IP65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije