Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za vlažne prostore ROBUS HARBOUR EXPRESS 1570mm LED 25/33/40/50W 4000/5000/6500K 80-89 (razred 1B) BIJ 4190/5460/6730/7860lm bez zatamnjivanja LED driver SIV 1570mm 1570x96x78mm IK10

Šifra: 2853689

EAN: 5391370092920

LED Group

RHE50X5FT-24 - Harbour Express

No product image

HARBOUR EXPRESS LED vodootporna svjetiljka ima snagu 25-50W, boju svjetla 4000-6500K, svjetlosni tok 4190-7860lm, duljinu 1570mm, ugrađeni LED drajver, IP66 razinu zaštite i mehaničku otpornost IK10.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Rasvjetni proizvodi
LED
Snaga svjetiljke (W)
25/33/40/50
Temperatura boja (K)
4000/5000/6500
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Boja svjetla
v beli barvi
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
4190/5460/6730/7860
Može se prigušivati
bez zatamnjivanja
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
siva
Dužina (mm)
1570
Dimenzije (mm)
1570x96x78
Otporno na udarce
IK10
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Sa senzorom pokreta
Ne
Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Kut zrake
Izredno širok žarek> 80 °
Nazivni napon (V)
220-240
Nazivna struja (mA)
od 126 do 223

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za montažu na zi
Da
Prikladno za ovjes klatna
Ne
Prikladno za montažu poklopca
Da
Prikladno za ugradbenu montažu
Ne
Prikladno za ugradbenu montažu
Da
S rasvjetnim tijelom
Da
S radnim uređajem
Da
Prikladno za svjetlo u slučaju nužde
Da
Matarijal kućišta
Plastika
Materijal poklopca
Plastika, opal
Prikladno za radni prostor zaslona prema EN 12464-1
Ne
Izlaz svjetla
direkt
Širina (mm)
96
Visina/dubina (mm)
78
Klasa zaštite
I
Maks. snaga sustava (K)
49,1
Vrsta napona
AC
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Zatamnjenje ovisno o upravljačkoj opremi
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Razdjelnik svjetla
Difuzor leća/optika/ploča
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
100000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
160
Faktor snage
0,9
Vrsta priključka
Priključna stezaljka
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Ukupno harmonijsko izobličenje
13
Unificirani omjer blještanja (UGR)
26,7
Rad putem Bluetootha
Ne
Podesiva temperatura boje
Položaji
Izmjenjivi upravljački uređaj
Da
Kućište za zaštitu površine
Neobrađeno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije