Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za vlažne prostore ROBUS HARBOUR Version 2 LED se ne može zamijeniti 20W 4000K 80-89 (razred 1B) BIJ 2510lm LED driver SIV 650mm IK08 IP65 Ne

Šifra: 2806686

EAN: 5391370085632

LED Group

RHA20402FTV2-24 - Harbour 2

No product image

Vodootporna svjetiljka HARBOUR LED Version2 ima snagu od 20W, boju svjetla 4000K, svjetlosni tok 2510lm, dugačka je 650mm i zamjenjuje svjetiljku s dvije fluorescentne svjetiljke od 18W.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
20
Temperatura boja (K)
4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Boja svjetla
v beli barvi
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2510
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
siva
Dužina (mm)
650
Otporno na udarce
IK08
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Sa senzorom pokreta
Ne
Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Kut zrake
Izredno širok žarek> 80 °
Nazivni napon (V)
220-240
Nazivna struja (mA)
od 90 do 90

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za montažu na zi
Da
Prikladno za ovjes klatna
Da
S rasvjetnim tijelom
Da
S radnim uređajem
Da
Matarijal kućišta
Plastika
Materijal poklopca
Plastika, opal
Izlaz svjetla
direkt
Širina (mm)
117
Visina/dubina (mm)
70
Klasa zaštite
I
Maks. snaga sustava (K)
20,2
Vrsta napona
AC
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Zatamnjenje ovisno o upravljačkoj opremi
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
50000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od 20 do 20
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
124
Faktor snage
0,97
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Ukupno harmonijsko izobličenje
20
Unificirani omjer blještanja (UGR)
24,6
Podesiva temperatura boje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije