Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za vlažne prostore ROBUS LAZER 2 LED se ne može zamijeniti 33,6W 4000K 80-89 (razred 1B) BIJ 4280lm LED driver + linijsko ožičenje SIV 1200mm IK08 IP65 140st.

Šifra: 2795816

EAN: 5391370079877

LED Group

RLZ344012-24

No product image

Vodootporna svjetiljka proizvođača ROBUS s duljinom ožičenja LAZER2 1200 mm, ima snagu od 33,6 W, svjetlosni tok od 4280 lumena, neutralnu bijelu boju svjetlosti 4000K, kut osvjetljenja od 140 °, zaštitu od udaraca IK08 i IP65 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ROBUS
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
33,6
Temperatura boja (K)
4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Boja svjetla
v beli barvi
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
4280
Upravljački uređaj
LED driver + linijsko ožičenje
Boja kućišta
siva
Dužina (mm)
1200
Otporno na udarce
IK08
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Kut zrake
140
Nazivna struja (mA)
od 15 do 15

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za montažu na zi
Da
Prikladno za ovjes klatna
Ne
S rasvjetnim tijelom
Da
S radnim uređajem
Da
Matarijal kućišta
Plastika
Materijal poklopca
Plastika, opal
Širina (mm)
68
Visina/dubina (mm)
65
Klasa zaštite
II
Maks. snaga sustava (K)
33,6
Vrsta napona
AC
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Zatamnjenje ovisno o upravljačkoj opremi
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
Nazivni vijek trajanja L70/B50 na 25 °C (h)
50000
Nazivna temperatura okoline prema IEC62722-2-1 (ST.C)
od -25 do 40
Učinkovitost svjetiljke (lm/W)
127
Faktor snage
0,95
Konzistencija boje (McAdamova elipsa)
SDCM6
Ukupno harmonijsko izobličenje
19,8
Unificirani omjer blještanja (UGR)
25,9
Podesiva temperatura boje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije