Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za vlažne prostore ZEBRA LED se ne može zamijeniti 23/33W 4000K 80-89 (razred 1B) 3200/4650lm LED driver Nadžbukno 1270mm IK10 IP65 120

Šifra: 2851039

EAN: 3838629903566

ZEBRA

ZEB BAT 002

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZEBRA
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
23/33
Temperatura boja (K)
4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
3200/4650
Upravljački uređaj
LED driver
Način montaže
Nadžbukno
Dimenzije (mm)
1270
Otporno na udarce
IK10
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Kut zrake
120

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije