Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka za vlažne prostore ZEBRA Z2026 LED se ne može zamijeniti 31/50W 4000K 80-89 (razred 1B) 4400/7000lm LED driver Nadžbukno 1570mm IK10 IP65 120

Šifra: 2850620

EAN: 3701395167701

ZEBRA

ZEB BAT 001

No product image

Svetilka za vlažne prostore z linijskim ožičenjem in hitrimi priključki 31/50 W 1.5 m 140 lm/W

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ZEBRA
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
31/50
Temperatura boja (K)
4000
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
4400/7000
Upravljački uređaj
LED driver
Način montaže
Nadžbukno
Dimenzije (mm)
1570
Otporno na udarce
IK10
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Kut zrake
120

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije