Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljke za hitni slučaj TEM LED zamjenjiv od 6500 do 6500K 1,5h Ni-Cd Sigurnosni modul za nadzor (sustav centralnog nap) BIJ LED 250V, Unipack

Šifra: 1188184

EAN: 3831006921580

TEM ČATEŽ

EM55-U - 4338324

No product image

LED SVJETILJKA ZA HITNE SLUČAJEVE 250V~ 0,9W, NiCd 3h 7M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TEM
Rasvjetni proizvodi
LED zamjenjiv
Temperatura boja (K)
od 6500 do 6500
Autonomija (h)
1,5
Kvaliteta baterija
NiCd
Uređaj za praćenje
Sistem centralnega napajanja
Boja kućišta
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Trajanje nazivnog pogona
1,5
Matarijal kućišta
Plastika
Materijal poklopca
Plastika, prozirna
Vrsta indikacije
Jednostrano
Prikladno za način označavanja
Naljepnica
Dovod energije
Periferni uređaj (pojedinačna baterija)
Nazivni napon (V)
od 250 do 250
Klasa zaštite
II
Dužina (mm)
45
Širina (mm)
151,5
Visina/dubina (mm)
48
Vrsta napona
AC
Funkcija
Rasvjeta/oznaka na putu za bijeg
Broj svjetlećih tijela
3
LED nominalna struja pri konstantnoj struji (mA)
od 400 do 400
Maks. snaga sustava (W)
0,9
Nazivno vrijeme rada (h)
od 3 do 3
Vrsta priključka
Vijčani spoj

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije