Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlo za ormar RITTAL 13W 230V bez utičnice brez stikala vkl/izk senzor gibanja LED

Šifra: 2740201

EAN: 4028177809864

RITTAL

2500300 - SZ 2500.300

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Snaga svjetiljke (W)
13
Nazivni napon (V)
230
S utičnicom
NE
S prekidačem za uklj./isklj.
brez stikala vkl/izk

Ostali podaci ili svojstva

Sa svjetlosnim senzorom
Da
Materijal
Aluminij
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivni napon (V)
100;100-240;240
Vrsta napona
AC
Izvođenje električnog priključka
Ostalo
Način montaže
Površinska montaža
Montaža od 482,6 mm (19 cola)
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije