Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlo za ormar SCHNEIDER LED 5W 230V brez vtičnice magn. stikalo

Šifra: 2747403

EAN: 3606481190369

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYLAMT5LD1

No product image

Troškovno učinkovite LED svjetiljke – 120/230 V AC – 5 W

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Snaga svjetiljke (W)
5
Nazivni napon (V)
230
S utičnicom
brez vtičnice
Magnetno pričvršćivanje
magn.
S prekidačem za uklj./isklj.
stikalo

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba električnog priključka
Ostalo
Vrsta rasvjetnog tijela
LED se ne može zamijeniti
Dužina (mm)
560
Sa svjetlosnim senzorom
Ne
Materijal
Plastika
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije