Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetlosni senzor - odsjaj Telemechanique 6000mm Kontakt releja Vijčani spoj 24V 24V AC/DC

Šifra: 2616914

EAN: 3666916032602

TELEMECHANIQUE

XUJB06031H60 - Detection

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Nazivni radni domet (mm)
6000
Izvršenje uklopnog izlaza
Kontakt releja
Izvođenje električnog priključka
Vijačni priklop
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
24
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
24
Vrsta napona
AC / DC

Ostali podaci ili svojstva

Analogni izlaz 0 V ... 10 V
Ne
Analogni izlaz -10 V ... +10 V
Ne
Analogni izlaz 0 mA ... 20 mA
Ne
Analogni izlaz 4 mA ... 20 mA
Ne
Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
24
Upozorenje propusta
Ne
S vremenskom funkcijom
Ne
Maks. udaljenost uklapanja (mm)
6000
Maks. izlazna struja (mA)
2000
Reflektor sadržan u opsegu isporuke
Ne
S ostalim analognim izlazima
Ne
Podešavanje
Ostalo
S analognim komunikacijskim sučeljem
Ne
S komunikacijskim sučeljem AS-Interface
Ne
S komunikacijskim sučeljem CANOpen
Ne
S komunikacijskim sučeljem DeviceNet
Ne
S komunikacijskim sučeljem Ethernet
Ne
S komunikacijskim sučeljem INTERBUS
Ne
S komunikacijskim sučeljem PROFIBUS
Ne
S komunikacijskim sučeljem RS-232
Ne
S komunikacijskim sučeljem RS-422
Ne
S komunikacijskim sučeljem RS-485
Ne
S komunikacijskim sučeljem SSD
Ne
S komunikacijskim sučeljem SSI
Ne
Broj rezultata vezanih uz kontakt s funkcijom izvješćivanja
1
Izvođenje sučelja za komunikaciju vezanu uz sigurnost
Ostalo
Izvođenje funkcije prebacivanja
Otvoreni kontakt
Klasa zaštite pogonskog sredstva
Sigurnosna klasa 0
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Bez
Konstrukcija kućišta
Kockasti oblik
Širina senzora (mm)
27,2
Visina senzora (mm)
85
Dužina senzora (mm)
68,6
Funkcija tipke
Uključenje po mraku
Materijal optičke površine
Plastika
Matarijal kućišta
Plastika
Maks. izlazna struja na sigurnom izlazu (mA)
2000
Temperatura okoline (ST.C)
-25
Vrijeme reagiranja (ms)
25
Frekvencija uključivanja (Hz)
20
Tip sigurnosti u skladu s IEC 61496-1
1
S funkcijom nadzora nizvodnih uređaja
Ne
Zaštitna klasa lasera
Bez
Vrsta svjetla
Infracrveno svjetlo
S blokadom ponovnog pokretanja
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije